ロール状態
NOGUCHI
NOGUCHIの 自転車ハンドル関連
NOGUCHIの グリップ/バーエンド
NOGUCHIの バーテープ
キルト調バーテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67163586
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クラシックな装いとキルト調で高級感のあるデザインでソフトな握り心地とグリップを両立する立体パターン。
材質
PVC+EVA
厚さ(mm)
3
色
ベージュ
幅(cm)
3
長さ(cm)
210