未来コーセン
未来コーセンの クリーンワイパー
未来コーセンの クリーンルーム用ポリエステルワイパー
テクノワイパー 導電編物ワイパー CRN508C
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
67163611
品番
CRN508C_15cm角
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
超極細繊維からなるワイパーに導電性を付与し、静電気の発生を抑ながらホコリや汚れを取ることができます。
用途
導電性ワイパー、工場内、クリーンルーム内など。
厚さ(mm)
0.50(±0.05
タイプ
編物
入数(枚)
1箱=200
寸法(cm)
15×15
表面抵抗値(Ω)
6(導電物性:1.0×10)
目付(g/m
2
)
200
組成
ポリエステル70%/ナイロン30%
関連資料:
(0.22MB)
注意
※受注生産(多少納期は前後します)につきご注文後のキャンセルはお受けできません。
※ワイパーが溶解して使用できない薬品(薬品濃度)がありますので、耐薬品性はメーカーHPをご確認ください。