※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テクノワイパー ポリエステル長繊維編物ワイパー ELT100

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200枚) 注文コード 67163638 品番 ELT100_23cm角
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

再生ポリエステル糸を使用した編物ワイピングクロスです。残留物が少なく有機溶剤使用による溶出成分が少なく、特殊端面カット処理により低発塵性能を実現しました。また優れた耐薬品性を発揮します。

用途工場内、クリーンルーム内など。 厚さ(mm)0.65(±0.05 タイプ編物 入数(枚)1箱=1,200 寸法(cm)23×23 目付(g/m2)140 保水率(%)450(5sec後) 組成リサイクルポリエステル長繊維
関連資料:(5.77MB)
注意
※受注生産(多少納期は前後します)につきご注文後のキャンセルはお受けできません。
※ワイパーが溶解して使用できない薬品(薬品濃度)がありますので、耐薬品性はメーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする