商品画像

D090N00100 オイル吸着ウエス 関西工具製作所 67163690 D090N00100 オイル吸着ウエス 関西工具製作所 67163690 D090N00100 オイル吸着ウエス 関西工具製作所 67163690 D090N00100 オイル吸着ウエス 関西工具製作所 67163690

オイル吸着ウエス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード67163690 品番D090N00100
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

水は吸収せず、油だけを効率よく吸着します。25cm毎にミシン目があります。表面は凹凸エンボス加工、毛羽立ち難く破れにくいです。

用途油汚れや金属表面の汚れ拭き取りや工具類の拭き取りに。 材質ポリプロピレン白色 厚さ(mm)0.6 質量(kg)5 寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×250 吸収量(mL)80(1枚25×30cmあたり/油のみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする