エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67164137 品番BNE-8S10FS
参考基準価格(税別)¥19,680 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。
乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。
従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。

用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に 材質金属(ステンレス鋼316L) 形状フラットタイプ(42mm) 接続口径R1/4 質量(g)38 タイプ省エネ形 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)440(ANR) 孔数16個 耐熱温度(℃)400 RoHS指令(10物質対応)対応 孔径(Φmm)1
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする