三協リール
三協リールの ホースリール
三協リールの 自動巻き取り式ホースリール
水リール
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67164155
品番
SWR-415P-S
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
水ホースを巻いたリールです。
30年愛され続けるロングセラーシリーズの屋外仕様。
大容量パワフル圧送で大型の工場に多く導入されています。
色
ホース:グリーン
長さ(m)
1次側:2.0、2次側:15.0
本体寸法(mm)
430×380×247
本体質量(kg)
10.9
材質(ホース)
塩化ビニル
先端形状
1次側:内径15mmホース(ホースバンド付属)、2次側:メタルガン
最高圧力(MPa)
0.5
外径(mm)
1次側:22.5、2次側:19.0
内径(mm)
1次側:15.0、2次側:12.7
ロック機構
ラチェット式