USBオシロスコープ 2CH 50M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67164189 品番HD-C2002
参考基準価格(税別)¥60,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

デュアルチャンネル、ソフトウェア上でそれぞれのチャンネルのパラメータを設定可能です。
帯域幅50MHz、最大200MS/sのリアルタイムサンプリングレート
PWM出力と3.3V矩形波校正機能を搭載
USBでPCに直接接続し、通信と電源供給を行うため、追加の電源は不要です。
Windows XP、Win 7、Win 8.1、Win 10、Win 11に対応しています。

レコード長64K〜60M(50MS〜60S)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする