はくでん
はくでんの AV家電
はくでんの オーディオ
はくでんの ヘッドホン/イヤホン/マイク
6.3mm モノラルプラグ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67164399
品番
HDX-05B
参考基準価格(税別)
¥345
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
主に楽器や音響機器の接続に使用されるコネクタです。
材質
本体カバー: 亜鉛合金 端子: 銅・金メッキ
タイプ
モノラル
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ6.3
色(本体)
青
コンタクト形状
オス