はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの テスタその他関連用品
BNC-バインディングポスト
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67164715
品番
HDX-16M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥745
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。
バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質
(絶縁部)ABS
内径(Φmm)
バインディングポスト:4
材質(端子)
ニッケル銅メッキ
端子
BNC:オス