はくでん
はくでんの 電気測定
はくでんの テスタ(マルチメータ)
はくでんの テスタその他関連用品
BNC-バインディングポスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67164731
品番
HDX-16F
参考基準価格(税別)
¥745
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BNC端子をバインディングポストのプラス極・マイナス極に分配できるアダプタです。
バインディングポスト上部には接続口があり、バナナプラグを並列に接続することが出来ます。
材質
(絶縁部)ABS
内径(Φmm)
バインディングポスト:4
材質(端子)
ニッケル銅メッキ
端子
BNC:メス