強力マグネット フック付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67164810 品番 HD-16EJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。
フックは上下方向に動かすことができます。
フックは取外し可能です。

材質ネオジム磁石 耐荷重(kg)5.5 フック可変 底径(Φmm)16 底面の厚さ(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする