はくでん
はくでんの 掲示用品
はくでんの 掲示用小物
はくでんの マグネット用品
強力マグネット フック付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67164819
品番
HD-20EJ
参考基準価格(税別)
¥545
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。
フックは上下方向に動かすことができます。
フックは取外し可能です。
材質
ネオジム磁石
耐荷重(kg)
9
フック
可変
底径(Φmm)
20
底面の厚さ(mm)
7.2