強力マグネット アイボルト付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67164828 品番 HD-20DJ
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ネオジム磁石を使用したアイボルト付きのマグネットです。
三層銅ニッケルメッキ加工により、表面は滑らかでバリがありません。
外装は耐衝撃スチールカバーと防震緩衝ゴムで保護され、衝撃や落下に強い設計。
取り外し可能なアイボルト付きで、携帯や持ち運びに便利です。

材質ネオジム磁石 厚さ(mm)6 質量(g)24 全高(mm)28.3 耐荷重(kg)9 使用温度(℃)≦80 密度(g/cm3)7.5 外径(mm)20 内径(mm)19 ねじ径(Φmm)8.6 穴径(mm)10.7 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする