デジタルノギス ネック測定

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67165860 品番 19836
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特殊形状デジタルノギス ネック測定

用途内・外溝の測定や外側測定に 材質本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂 測定範囲(mm)0.01〜150 使用温度(℃)0〜40 最小読取値(mm)0.01 製品質量(g)188 本体サイズ(mm)235×87×20 オートパワーオフ無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする