シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
デジタルノギス 管測定
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67165896
品番
19840
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
特殊形状デジタルノギス 管測定
用途
パイプなどの厚さ測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0.01〜150
使用温度(℃)
0〜40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
210
本体サイズ(mm)
255×76×20
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります 。