シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67165921
品番
73723
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
デジタルハイトゲージ
用途
加工部材の精密測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0〜300
使用温度(℃)
0〜40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
4870
本体サイズ(mm)
492×241×100
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 防塵性能:粉塵が侵入しません。防水性能:水面まで1mの高さで30分水中に沈めても水が侵入しません。
※3 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
※付属の金具を取り付けることでダイヤルゲージを使用できます(73723、73724のみ)