シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67165939
品番
73725
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
デジタルハイトゲージ
用途
加工部材の精密測定に
材質
本体:ステンレス デジタルユニット部:ABS樹脂
測定範囲(mm)
0〜300
使用温度(℃)
0〜40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
2645
本体サイズ(mm)
465×226×92
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。
※付属の金具を取り付けることでダイヤルゲージを使用できます(73723、73724のみ)