シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ダイヤルゲージ
シンワ測定の ダイヤルゲージ応用測定器
デジタルキャリパーゲージ 平竿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67165948
品番
73732
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
デジタルキャリパーゲージ
用途
部材の厚さ測定に
材質
本体:ABS樹脂 竿:アルミ
測定範囲(mm)
0〜25
使用温度(℃)
0〜40
最小読取値(mm)
0.01
製品質量(g)
93
本体サイズ(mm)
68×90×22
オートパワーオフ
無操作状態で約5分後
注意
※1 量子化誤差(±1カウント)を含みます。
※2 付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。