アル助用ストッパー アルミ製

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67165966 品番65325
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ助用ストッパー登場!
ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。
固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。
好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。

用途取り付けるだけで突き当てに 材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス 製品質量(g)27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする