※メイン画像

防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(5双)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード67166009 品番566T-10XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

特殊スベリ止め加工により、油作業でも高いグリップ性能を発揮します。
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
内側に温かさを保つ、柔らかいボアタイプの裏起毛を施しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。

用途
除雪作業に。
農作業、土木建築業に。
運送業などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、裏パイル編み、サニタイズ抗菌抑臭加工 厚さ(mm)2.6 グリーン サイズ10/XL 規格【EN511:2006】121 入数(双)5 全長(cm)31 中指長(cm)8.7 材質(裏)(外側)ポリエステル(内側)アクリル 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)25 色(手首部)ネイビー 質量(g/袋)875 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67166009 566T-10XL 71006200 566T-10XL ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip566 Thermo(アクティブグリップ566 サーモ) TOWA(東和コーポレーション) 1双 1,398 税込1,538 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする