防寒手袋 WOMB-UFT防寒(5双)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード67166027 品番746-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

背抜きの甲側をコートする製法で、フィット感と防水性を兼備しています。
水や土、油を防ぐウレタン素材のフルコート形状です。
裏側は厚手ボアライナーで、温かさを保ちます。
袖口のベルクロで、フィット性と防寒性を向上しています。
菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
EN ISO374-5ウイルス防護基準に準拠しており、ウイルスや菌類の侵入を防ぐ高い防護性能があります。

用途
除雪作業に。
農作業、土木建築業に。
機械操作に。
倉庫内作業、運送業に。
ウインタースポーツ、アウトドアなどに。
仕様サニタイズ抗菌抑臭加工、シリコンフリー 厚さ(mm)2.4 ブラック サイズL 規格EN ISO374-5ウイルス防護基準準拠 入数(双)5 全長(cm)26.5 中指長(cm)8.8 材質(裏)ナイロン、アクリル(厚手ボア) 材質(表)ポリウレタン 手のひらまわり(cm)21 質量(g/袋)410 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(1.14MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67166027 746-L 71006218 746-L ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション) ウレタンフルコート防寒手袋 WOMB-UFT防寒(ウームUFT防寒) TOWA(東和コーポレーション) 1双 949 税込1,044 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする