※メイン画像

防寒手袋 ActivGrip578(5双)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5双) 注文コード67166045 品番578-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ニトリルゴムコーティングにより、耐油性や耐摩耗等の強度に優れています。
内側にフリースを使用した、あたたかく作業しやすい手袋です。
ニオイや菌を抑制する、サニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
マイクロフィニッシュ加工で、油や水にも優れたグリップ力を発揮します。
手首までカバーする袖口ロングタイプで、防寒性に優れています。

用途
除雪作業、寒い環境下での倉庫内作業に。
農作業、漁業に。
機械操作などに。
仕様特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」、サニタイズ抗菌抑臭加工、内側フリース仕様 厚さ(mm)1.55 グリーン サイズ7/S 規格【EN511:2006】111 入数(双)5 全長(cm)29.5 中指長(cm)7.7 材質(裏)ポリエステル 材質(表)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)22 質量(g/袋)485 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
67166045 578-S 71006236 578-S ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) ニトリルフルコート防寒手袋 ActivGrip578(アクティブグリップ578) TOWA(東和コーポレーション) 1双 839 税込923 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする