パッケージ

865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106 865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106 865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106 865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106 865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106 865 ダンボールハウス おえかきハウスN カーボーイ 67166106

ダンボールハウス おえかきハウスN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166106 品番865
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ダンボールを組み立てて、自分だけの秘密基地が作れます。
真っ白なダンボールなので好きな絵を描いたり、シールを貼ったりして自分だけのおうちが完成します。
ダンボールのフチ部分を保護する「保護テープ」付属なので安心です。
子供の自由な発想を育てます。

用途おうちごっこ遊びに。 付属品保護テープ トラスコ品番701-9245 材質ダンボール 幅(mm)730 高さ(mm)885 奥行(mm)800 適合年齢(歳)3歳以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする