曜日別特売
SFT01 Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 67166115

メイン画像

SFT01 Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 67166115
SFT01 Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 67166115
SFT01 Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 67166115
SFT01 Safetyクリアキャビネットロック カーボーイ 67166115

Safetyクリアキャビネットロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード67166115品番SFT01
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
目立たないクリアタイプです。
専用両面テープ付です。

用途
キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。
トラスコ品番704-2576材質ポリカーボネート(PC)、アクリル系粘着剤幅(mm)約33厚さ(mm)14奥行(mm)95入数(個)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする