メイン画像
カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの 開閉防止具
Safetyクリアマルチロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
67166131
品番
SFT02
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
地震の揺れなどで扉や引き出しの開閉をロックします。
ベルトタイプなので扉の幅が広い冷蔵庫や食器棚等に最適です。
目立たないクリアタイプです。
専用両面テープ付です。
用途
キャビネットやテレビ台の扉のいたずら防止に。
トラスコ品番
704-2577
材質
ポリカーボネート(PC)、PVC、アクリル系粘着剤
幅(mm)
約38
厚さ(mm)
10
奥行(mm)
210
入数(個)
2