メイン画像
カーボーイ
カーボーイの 転倒防止用品
カーボーイの 開閉防止具
Safetyドアレバーロック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166140
品番
SFT03
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
食器棚や冷蔵庫、引出し、引き戸をロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。
目立たないクリアタイプです。
専用両面テープ付です。
用途
お子様のドア開閉制限、ペットの脱走防止に。
仕様
両面テープ貼付け済み
トラスコ品番
704-2575
材質
ABS、アクリル系粘着剤
幅(mm)
約40
厚さ(mm)
75
高さ(mm)
125