メイン画像
カーボーイ
カーボーイの コーナーガード・クッション
カーボーイの L字型
安心クッション マグネット L字型90cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
67166167
品番
ACMAG13
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。
用途
金属製の柱や棚などの危険な角に。
仕様
マグネット貼付け済み
トラスコ品番
702-5266
材質
NBR(発泡ゴム)/マグネット
長さ(mm)
900
幅(mm)
37
厚さ(mm)
9
色
ライトグレー
取付け方法
マグネット
関連資料:
※資料内のカタログは当時の価格になります(0.71MB)
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。