メイン画像

ACMAG148 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ 67166350 ACMAG148 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ 67166350 ACMAG148 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ 67166350 ACMAG148 安心クッション マグネット 半円型90cm カーボーイ 67166350

安心クッション マグネット 半円型90cm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67166350 品番 ACMAG148
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

マグネット仕様なので脱着簡単です。
柔らかく弾力性に優れた素材です。

用途金属製の柱や棚などの危険な角に。 仕様マグネット貼付け済み トラスコ品番702-5272 材質NBR(発泡ゴム)/マグネット 長さ(mm)900 幅(mm)50 厚さ(mm)26 ブラック 取付け方法マグネット
注意
※サイズ、重量に±10%の公差が生じることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする