コードプロテクター 20Φx10M H30xW95

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166377 品番1797
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。

用途車が通る場所などでコード保護に。 適合【コード径】〜Φ20 材質硬質ゴム サイズ10M×幅95mm×高さ:最小3.5mm〜最大30mm(山形) 質量(g)約20
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする