三高
三高の ケーブル収納・配線
三高の ケーブルモール
三高の モール
コードプロテクター 40Φx4M H55xW160
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166386
品番
13884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
工場内や道路でのコードの保護に最適です。踏んでもOK。耐久性、耐摩耗性に優れた特殊弾性樹脂を使用しています。屋内でも屋外でも使用可能です。
用途
車が通る場所などでコード保護に。
適合
【コード径】〜Φ40×1 〜Φ20×2穴
材質
硬質ゴム
サイズ
4M×幅160mm×高さ:最小5mm〜最大55mm(山形)
質量(g)
約16.2
注意
※製品の仕様・色・パッケージ等は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。