画像準備中

ピッター蛇口(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166411 品番G003CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

蛇口に差し込むだけでホースを接続します。

用途蛇口とホース接続用 材質(主要部)ABS樹脂 質量(g)36 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする