タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ホースジョイント(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166420
品番
G004CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
スリムホースとスリムホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。散水用ホースジョイント。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
65
質量(g)
64
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12〜15