タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
回転ホースジョイント(CG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166429
品番
G015CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途
ホースとホースの接続用。
仕様
ねじれ防止付
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
35
質量(g)
45
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21