タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
コック付ホースジョイントニップル(CG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166438
品番
G036CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
105
質量(g)
48
接続方式
ホース-コネクタ
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21