タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ジョイントニップル(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166481
品番
G041CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途
ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
30
質量(g)
10
接続方式
コネクタ-コネクタ
耐圧(MPa)
0.7