タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ホースジョイントニップルL(CG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166490
品番
G042CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
71
質量(g)
31
接続方式
ホース-コネクタ
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合ホース内径×外径(Φmm)
15〜18×26