タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
ストップコネクター(CG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166578
品番
G096CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
ホース内径12〜15mm、外径21mmまで適合するコネクタです。付ければ通水、外せば止水します。
高さ(mm)
62
質量(g)
40
接続方式
ニップル-ホース
主要材質
樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12〜15
適合ホース内径×外径(Φmm)
12〜15×21