画像準備中

ストップコネクターL(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166596 品番G125CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

付ければ通水、外せば止水します。

用途ホースとニップル接続用。 材質ABS樹脂 高さ(mm)72 質量(g)48 接続方式ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15〜18 適合ホース内径×外径(Φmm)15〜18×26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする