タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの ホースコネクタ
スリム異径ジョイント(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166621
品番
G006CGSH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
異径のホースとホースをつなぐホースジョイントです。
用途
ホースとホースの接続用。
仕様
異径ホースジョイントタイプ
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
34
質量(g)
38
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
左:13.5、右:21
適合ホース内径(Φmm)
左:7.5〜9、右:12〜15