画像準備中

コック付回転ホースジョイント(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166630 品番G037CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。

用途ホースとホースの接続用。 仕様コック付 材質ABS樹脂 高さ(mm)125 質量(g)69 接続方式ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする