画像準備中

バンド付蛇口ニップルセット(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166675 品番G061CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。

寸法(mm)97×188×40 質量(g)95 適合ホース外径(Φmm)〜21 適合ホース内径(Φmm)12〜16 適合蛇口外径(Φmm)14〜18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛇口部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする