タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
カクマル蛇口ニップル(CG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166727
品番
G147CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
横水栓・立水栓に取り付け可能です。ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
材質
ポリアセタール(POM)
高さ(mm)
53
質量(g)
47
適合蛇口外径(Φmm)
14〜20(丸蛇口)、11×20(角蛇口)
蛇口取付形状
止めねじ型