タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
ネジ付蛇口ニップルL(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166761
品番
G070CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途
散水栓につなぐ。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
35×35×40
適合蛇口外径(Φmm)
21〜25
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G3/4
蛇口取付形状
ネジ付