タカギ
タカギの 散水・かん水資材
タカギの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
タカギの 蛇口部品
地下散水栓ニップル(CG)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67166779
品番
G076CG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
地下散水栓にホースを接続します。
用途
蛇口とホース接続用
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
70
質量(g)
18
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
地下水栓用