画像準備中

ホースロックナット(CG)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67166788 品番G031CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87
販売価格(税別)
79

タカギ製散水用品のホース接続部交換部品です。

用途タカギ製散水用品専用。 仕様ツメ付リング同梱 材質ABS樹脂 高さ(mm)28 質量(g)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする