組立作業台 ライトステップ DB-a

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.25 全高(m)1.41 注文コード67166815 品番DB1-5425a
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は天板高さ・全高など36種類から選べます 他の種類を見る

組立簡単で昇降に多い工場や倉庫内の作業に最適です。
天板のたわみに強い。
組み立ても簡単で、サイズも豊富。
端具の突き抜けを防ぐ、補強アルミ板付き底面構造の端具。
支柱端具はドライバーではずし交換可能。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ 質量(kg)3.8 段数1 設置寸法・奥行(mm)410 設置寸法・幅(mm)510 天板高さ(m)0.25 全高(m)1.41 最大使用荷重(kg)150 天板寸法・幅(mm)500 天板寸法・奥行(mm)400 天板寸法(幅×奥行)(mm)500×400 設置寸法(幅×奥行)(mm)510×410
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする