組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DB-a (手摺のみ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種DB1-643a 注文コード67167646 品番DB1-643a-TS
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合機種など36種類から選べます 他の種類を見る

1段タイプから取付けOK。
踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。
旧製品(一部)にも取付可能です。
階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。
オプション取付けでさらに安全になります。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

適合機種DB1-643a 質量(kg)2.8 手すり高さ(mm)1100
注意
※1段タイプはH900手すり、階段手すりともに対応しておりません。
※階段手すりの位置は変更できません。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする