1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)