※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブローガン VMG パルスブローユニット付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 配管接続方式ねじ込み式 ねじサイズRc1/4 ノズルKN-R02-150 注文コード67169229 品番VMG11W-02-02-P
参考基準価格(税別)¥13,670 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は配管接続方式・ねじサイズ・ノズルなど792種類から選べます 他の種類を見る

・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減
・パルスブローユニット付 [New]
繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上
・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル
・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力

種別【ノズルカバー】なし、【パルスブローユニット】付(PU20-R02) 質量(g)212 使用圧力範囲(MPa)0.3〜0.7 ノズル接続径Rc1/4 使用流体空気 ノズルKN-R02-150 周波数範囲(Hz)(調整範囲)5〜10 保証耐圧力(MPa)1.05 ボディーカラーホワイト ねじサイズRc1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 ノズルタイプおねじ付きノズル 配管取出方向下方向 配管接続方式ねじ込み式 ノズル径(Φmm)1.5
関連資料:カタログ(3.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする