※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
配管接続方式ねじ込み式
ねじサイズNPT3/8
ノズルKN-R02-150
注文コード67169676
品番VMG12W-N03-02-P
参考基準価格(税別)¥13,670
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
この商品は配管接続方式・ねじサイズ・ノズルなど792種類から選べます
他の種類を見る
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減
・パルスブローユニット付 [New]
繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上
・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル
・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式
・供給圧力の影響を受けない一定の操作力